ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
内径(Φmm)
24.7
外径(Φmm)
31.7
注文コード
13118790
品番
P-25 EPDM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29
販売価格(税別)
¥
26
この商品は
内径・外径
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途
水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
内径(Φmm)
24.7
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
31.7
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応