曜日別特売
P-50 EPDM Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13119027

P-50 EPDM Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13119027
P-50 EPDM Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13119027
P-50 EPDM Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13119027

Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)49.7外径(Φmm)56.7注文コード13119027品番P-50 EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています

用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)49.7硬度70(±5)°線径(Φmm)3.5外径(Φmm)56.7機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13118616
2026-02-28
用途: バイクメンテナンスで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品が無いのでたすかりました。
見た目や使用感はふつうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする