S-10 EPDM Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13120190

S-10 EPDM Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13120190
S-10 EPDM Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13120190
S-10 EPDM Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド 13120190

Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.5
内径(Φmm)9.5
9.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
外径(Φmm)12.5
12.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
内容量1個注文コード13120190品番S-10 EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29
販売価格(税別)
26

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています

用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)9.5硬度70(±5)°線径(Φmm)1.5外径(Φmm)12.5機能耐クーラント性・耐候性・耐水性耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする