P-31.5 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 13120960

 

P-31.5 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 13120960
P-31.5 4C Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド 13120960

Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)31.2外径(Φmm)38.2注文コード13120960品番P-31.5 4C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)内径(Φmm)31.2硬度70(±5)°線径(Φmm)3.5外径(Φmm)38.2機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする