ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
39.7
外径(Φmm)
46.7
注文コード
13121039
品番
P-40 4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
内径(Φmm)
39.7
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
46.7
機能
耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応