日軽金アクト
日軽金アクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日軽金アクトの アルミブリッジ
アルミブリッジ(標準型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
最大積載質量(t/セット)
0.5
全長(mm)
1800
全幅(mm)
344
注文コード
13121134
品番
05-C6-30
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最大積載質量・全長・全幅
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
有効幅(mm)
300
全長(mm)
1800
全幅(mm)
344
最大積載質量(t/セット)
0.5
用途
乗用農機・小型建機用
仕様
取っ手×
質量(kg/本)
6
フレーム高さ(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。