アルミブリッジ(標準型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 最大積載質量(t/セット)1 全長(mm)2400 全幅(mm)464 注文コード13121283 品番10-C8-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,400
この商品は最大積載質量・全長・全幅など32種類から選べます 他の種類を見る

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用

有効幅(mm)400 全長(mm)2400 全幅(mm)464 最大積載質量(t/セット)1 用途乗用農機・小型建機用 仕様取っ手○ 質量(kg/本)13 フレーム高さ(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする