日軽金アクト
日軽金アクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日軽金アクトの アルミブリッジ
アルミブリッジ(歩行型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13121466
品番
05-CA7-30
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
アングルフックタイプ/乗用タイヤ・歩行タイプ用。
標準型のアルミブリッジよりステップ間のスキ間を狭くする事でブリッジ上を歩き易くしております。
全長(mm)
2100
全幅(mm)
344
有効幅(mm)
300
フレーム高さ(mm)
65
用途
小型建機・農機用
仕様
取っ手×
質量(kg/本)
8
最大積載質量(t/セット)
0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。