日軽金アクト
日軽金アクトの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
日軽金アクトの アルミブリッジ
NFブリッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
13121667
品番
NF08-C6-30
参考基準価格(税別)
¥152,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ベロ式フックタイプ/ゴムクローラ・タイヤ用
有効幅(mm)
300
全長(mm)
1950(ベロフック含む)
全幅(mm)
360
最大積載質量(t/セット)
0.8
用途
小型建機・農機用
質量(kg/本)
9
フレーム高さ(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※NFブリッジは鉄クローラに使用できません
※ベロ式フックは平ボディー車・ダンプカー用です
※セルフ車には使用できません