農業関連 ブルーベリー選別器

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13122017 品番SB-45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。
重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。

寸法(mm)420×320×40(1段分) 質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分) 穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13122017
2025-07-09
用途:
ブルーベリー選荷作業
農・林・水産業

ブルーベリーの大きさによって選果ができます。
慣れてくると手際良く選別が出来て作業時間の短縮に役立ちました。各階級毎にトレイを用意すれば連続的に仕事が出来ますね。
ただ、開封した時の化学臭が強烈だったのが食品用として使っても大丈夫なのかと不安が過ぎりました。
ビニール袋から出して数日放置した結果、気にならないレベルまで臭気が消えたので安心しましたが、開封直後は返品を真剣に考えるレベルでしたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする