三晃精機
三晃精機の 防鳥・防獣用品
三晃精機の 電柵
三晃精機の 電柵本体
農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13122026
品番
K-750S
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。
フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)
約4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×380
コード長さ(m)
4
直流電圧(V)
12
撹拌容量(L)
2000
ヒューズ
15A
定格運転時間(分)
480