三晃精機
三晃精機の 防鳥・防獣用品
三晃精機の 電柵
三晃精機の 電柵本体
農業関連 ソーラー維持充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13122044
品番
SM-250W
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。
逆接防止、過充電防止の安全設計。
質量(kg)
約2
電圧(V)
24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×405×19
充電電流(A)
0.5
定格出力電圧(DC V)
36・18W
注意
※ご使用にあたってはバッテリー液をご確認ください
※車輌等への取り付けは弾力性のあるマジックテープ等をお使い下さい