三晃精機
三晃精機の 防鳥・防獣用品
三晃精機の 電柵
三晃精機の 電柵本体
農業関連 電圧変換器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13122087
品番
F-30
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
昇降圧兼用タイプ
用途
電圧トラブルに
寸法(mm)
175×280×180
質量(kg)
11.5
コンセント個数
(100V)2、(115V)2
コード長さ(m)
1
容量(kVA)
3
入力プラグ
3相200V・20A
定格時間
連続
変換内容
200V→100V、100V→115V