三晃精機
三晃精機の 農機・産機用オイルフィルター
燃料フラッシング装置 モーター400W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13122114
品番
OCR-400FK
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。
エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
高さ(mm)
1175
外径(mm)
520
ねじ径
-
主な使用車種
-
主な適合純正品番
-
用途
建機のメンテナンスに
付属品
カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート
仕様
(エレメント個数)一次側:1個、二次側:2個
寸法(mm)
470×520×1175
質量(kg)
36
フィルター容量(mL)
15000
モーター(W)
400
吐出量(L/min)
40