※着用例(モデル176cm/サイズL)

ワークパンツ ワンタック 綿

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13122446 品番M-201N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

綿率100%のワンタック入りパンツです。
厚手のツイル生地を使用していますので秋冬シーズンに最適。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー 種別ワンタックワークパンツ サイズL 混率(%)綿100 股下(cm)78 適応胴囲(cm)80〜86 生地ツイル
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13122446 M-201N 17584026 M-101N ワークパンツ ワンタック モノタロウ ワークパンツ ワンタック モノタロウ 1本 1,898 税込2,088 材質に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13122473
2024-03-18
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

サイズが合ってよかったです私のモニターの色よりグリーン感がつよかったですが良しとしました。

対象商品:
13122446
2023-03-14
用途:
鉄骨加工
有限会社フルサワ工業 様

溶接をするので綿100%がいいので助かります。綿100%は高いのでこちらは安くていいです。布地は少し薄いようです。

2人が参考にしています
対象商品:
13122455
2022-02-21
用途:
鉄工作業
その他業種

鉄の切断、研磨、溶接などの作業にはやはり純綿製ですね。薄すぎてペラペラでもなく、厚すぎてゴワゴワでもない、ちょうどよい厚さです。価格も安くて気に入っています。

対象商品:
13122464
2022-03-22
用途:
溶接作業
建設業・工事業

真冬には少々寒いのですが一年通してはける商品です。内側が少し毛羽立ってるような感じで脱ぐとき靴下が引っ掛かりを感じます。

対象商品:
13122437
2021-02-04
用途:
建物検査
建設業・工事業

綿の生地がとても良い感じ。ワンタックなので多少ゆとりがあって動きやすく、ウエストのゴムも機能的。

対象商品:
13122464
2020-06-08
用途:
作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

週替わり特価での購入、1500円程で綿100%は安いと思います、また私の体型にもピッタリで裾あげはしなくてもはけたので助かりました。

対象商品:
13122489
2020-07-16
用途:
農作業時
農・林・水産業

生地もしっかりして作業しやすいです値段以上に感じます

対象商品:
13122437
2022-08-02
用途:
造型作業
株式会社カトー 様

もう少し生地の厚さが欲しい。縫い方が少し雑でほつれてる箇所がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする