P-445 4D Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 13122841

P-445 4D Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 13122841
P-445 4D Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 13122841
P-445 4D Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 13122841

Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)444.5外径(Φmm)461.3注文コード13122841品番P-445 4D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性・耐油性に優れています

用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)内径(Φmm)444.5硬度70(±5)°線径(Φmm)8.4外径(Φmm)461.3機能耐熱性・耐油性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする