ノーブランド
Oリング G(固定用)フッ素/バイトン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
5.7
5.7
3.1
内径(Φmm)
339.3
339.3
339.3
304.3
309.3
314.3
319.3
324.3
329.3
334.3
344.3
349.3
354.3
359.3
364.3
369.3
374.3
379.3
384.3
389.3
394.3
399.3
404.3
409.3
414.3
419.3
424.3
429.3
434.3
439.3
444.3
449.3
454.3
459.3
464.3
469.3
474.3
479.3
484.3
489.3
494.3
499.3
24.4
29.4
34.4
39.4
44.4
49.4
54.4
59.4
64.6
69.4
74.4
79.4
84.4
89.4
94.4
99.4
104.4
109.4
114.4
119.4
124.4
129.4
134.4
139.4
144.4
149.3
154.3
159.3
164.3
169.3
174.3
179.3
184.3
189.3
194.3
199.3
204.3
209.3
219.3
224.3
229.3
239.3
244.3
249.3
254.3
259.3
264.3
269.3
274.3
279.3
289.3
299.3
外径(Φmm)
350.7
350.7
350.7
315.7
320.7
325.7
330.7
335.7
340.7
345.7
355.7
360.7
365.7
370.7
375.7
380.7
385.7
390.7
395.7
400.7
405.7
410.7
415.7
420.7
425.7
430.7
435.7
440.7
445.7
450.7
455.7
460.7
465.7
470.7
475.7
480.7
485.7
490.7
495.7
500.7
505.7
510.7
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.8
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
215.7
220.7
230.7
235.7
240.7
250.7
255.7
260.7
265.7
270.7
275.7
280.7
285.7
290.7
300.7
310.7
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13123026
品番
G-340 4D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐熱性・耐油性に優れています
用途
耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等
材質
JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)
色
黒
内径(Φmm)
339.3
硬度
70(±5)°
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
350.7
機能
耐熱性・耐油性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応