塩害ガード スプレーオレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 13129850 品番 000467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)

用途自動車足回り用防錆剤 膜厚(μm)【推奨】200以上 塗布面積(m2)0.6〜0.9L 指触乾燥時間(分)20(常温) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする