塩害ガードスプレー ピアノブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 13129859 品番 000473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。

用途自動車足回り用防錆剤 膜厚(μm)【推奨】30以上 塗布面積(m2)5〜6L 指触乾燥時間(分)15〜20(常温) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする