モノタロウの ハンマー
モノタロウの ショックレスハンマー
ショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(柄部)
木(ヒッコリー)
材質(頭)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
頭径(Φmm)
30
注文コード
13130419
品番
RW30Φ
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
材質・頭径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
種類
ショックレスハンマー
用途
機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
全長(mm)
322
色
-
質量(g)
400
硬度
ナイロン(白) HDD 70、UPE(黒) HDD 65
頭径(Φmm)
30
材質(柄部)
木(ヒッコリー)
材質(頭)
白-ナイロン 、黒-UPE 内部玉:炭素鋼
主な用途
機械組立・修理作業
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。