モノタロウの ハンマー
モノタロウの ショックレスハンマー
ショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(柄部)
-
材質(頭)
UPE
注文コード
13130498
品番
H-45Φ/UPE (Black)
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
材質・頭径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
種類
ハンマー替ヘッド
用途
機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
色
黒
適合ハンマー商品No.
RW45Φ
材質(柄部)
-
材質(頭)
UPE
主な用途
機械組立・修理作業
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。