3倍鏡付卓上ミラーLINO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1台) 注文コード 13131006 品番 NK-253
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

落ち着いたゴールドフレームの
アンティーク調卓上ミラー
丸いかたちがかわいらしい
洗練されたミニマムなデザイン。
重厚な輝きのゴールドフレームは
どんなインテリアにも上品に調和します。
置くだけで空間に華やかさと高級感をプラスし
毎日の身支度がより特別なひとときに。
裏面は3倍鏡になっていて
細部までしっかりチェックできます。
高さのあるハイタイプと
コンパクトなロータイプの2タイプ展開。
・等倍鏡&三倍鏡
・飛散防止効果あり
・角度調節可能
・完成商品
=ご注意=
アンティーク調の商品は、デザインの一部として
使い込まれたような風合いを再現しています。
そのため細かな傷やムラなどが見られる場合があります。
ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・店舗ディスプレイ 仕様完成商品/飛散防止効果あり/角度調整可能/三倍鏡付き/2WAY 材質ガラス(2mm厚)・金属(鋼) 幅(mm)180 質量(kg)0.3 ゴールド 高さ(mm)205 奥行(mm)65 塗装粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.海外インテリア.ホワイトインテリア.レトロ.ヴィンテージ.アンティーク.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする