曜日別特売
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137

NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137
NK-253 3倍鏡付卓上ミラーLINO 永井興産 13131137

3倍鏡付卓上ミラーLINO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(12台)
質量(kg)0.3
内容量1セット(12台)注文コード13131137品番NK-253
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

落ち着いたゴールドフレームの
アンティーク調卓上ミラー
丸いかたちがかわいらしい
洗練されたミニマムなデザイン。
重厚な輝きのゴールドフレームは
どんなインテリアにも上品に調和します。
置くだけで空間に華やかさと高級感をプラスし
毎日の身支度がより特別なひとときに。
裏面は3倍鏡になっていて
細部までしっかりチェックできます。
高さのあるハイタイプと
コンパクトなロータイプの2タイプ展開。
・等倍鏡&三倍鏡
・飛散防止効果あり
・角度調節可能
・完成商品
=ご注意=
アンティーク調の商品は、デザインの一部として
使い込まれたような風合いを再現しています。
そのため細かな傷やムラなどが見られる場合があります。
ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。

用途
卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・拡大鏡・3倍鏡・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・2WAYミラー・店舗ディスプレイ
仕様完成商品/飛散防止効果あり/角度調整可能/三倍鏡付き/2WAY材質ガラス(2mm厚)・金属(鋼)幅(mm)180質量(kg)0.3ゴールド高さ(mm)205奥行(mm)65塗装粉体塗装テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.海外インテリア.ホワイトインテリア.レトロ.ヴィンテージ.アンティーク.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする