曜日別特売
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155

BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155
BTK-12 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ 13131155

六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13131155品番BTK-12
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。

用途
用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。
適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
注意
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※適用対応厚は約3.0mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする