※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの ゴム素材
モノタロウの ニトリルゴム
モノタロウの ニトリル ゴム板・シート
NBR(ニトリルゴム)シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13132501
品番
NBR10×100×1000
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途
緩衝用、敷物用のシートとして
仕様
硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質
NBR(ニトリルゴム)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
10
比重
1.5
耐熱温度(℃)
100
引張強度(MPa)
7.5
切断時伸(%)
300
耐油性(%)
+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐寒温度(℃)
約-25
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長