柄付アンギュラカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)70 角度θ(°)65 注文コード13133577 品番ACS+70x65
参考基準価格(税別)¥153,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は外径・角度θなど162種類から選べます 他の種類を見る

柄付アンギュラカッター(シングル)

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質コバルトハイス 全長(mm)130 外径(Φmm)70 外径公差(mm)+1/0 角度θ(°)65 角度公差(度・分)±15' シャンク径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする