曜日別特売
Gi400 バッテリー式チェンソー(本体のみ) ゼノア 13135005

バッテリー式チェンソー(本体のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)(バー・チェンを除く)2.9
内容量1台注文コード13135005品番Gi400
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。
ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!
冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!
スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!

仕様●最大出力時のチェン速度(m/s):24●耳元騒音レベル(dBA):97質量(kg)(バー・チェンを除く)2.9ピッチ.325”mini長さ(cm)バー:40寸法(cm)全長46×全幅20×全高23.5チェンタイプSP21Gバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)36適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20オイルタンク容量(L)0.2
注意
※バッテリー・充電器は付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする