クリーンボーイ CB-150E(標)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13135188 品番-
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

温風による低圧大容量エアーで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着
内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど
戸建塗装でエアレス並みのスピードを実現!!
標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用
Nationalの特殊モーター採用!
軽量で取り回し易いエアーホース
低騒音・低電力のスローダウン機構採用
通電スイッチランプ採用
本体は4.8kgと小型軽量で持ち運び楽々!
アルバイト君と接続して飛散ない連続塗装が可能に!

付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.5 出力駆動源:AC100V・950W 空気消費量(L/min)1500〜2700 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする