- クリーンボーイ CB-300E光触媒5m 精和産業 13135206

クリーンボーイ CB-300E光触媒5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13135206品番-
参考基準価格(税別)¥311,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

温風による低圧大容量エアー!!
内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど
戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!
アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装
HVLPガンSGL-3採用
取り回し易いエアーホース
温風による低圧大容量エアー
スローダウン機構採用

付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする