クリーンボーイ CB-300E光触媒10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13135215 品番-
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

温風による低圧大容量エアー!!
内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど
戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!
アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装
HVLPガンSGL-3採用
取り回し易いエアーホース
温風による低圧大容量エアー
スローダウン機構採用

付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用) 質量(kg)4.8 出力駆動源:AC100V・975W 空気消費量(L/min)1500〜3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3 最大風量圧(MPa)0.039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする