曜日別特売
- クリーンボーイ CB-400E(標) 精和産業 13135231

クリーンボーイ CB-400E(標)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13135231品番-
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

従来の低圧温風より強力エアカーテンで、さらに飛散が大幅減少
車輌・機械金属・木工家具・建築など
広い塗装用途!!
◆大幅な塗着効率(84%~95%)UP、塗料ロス減少
夏の湿気にも、かぶり皆無
防音箱で囲み、気流音防ぐ加工で静音
スローダウン機構により省電力・静音
塗料により最適な風量が選べる風量調節付

付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(10) ※塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.6L)質量(kg)7.8出力駆動源:AC100V・1100W空気消費量(L/min)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)0.053
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする