- 万能アルバイト君 MH-300 精和産業 13135240

万能アルバイト君 MH-300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード13135240品番-
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

屋根塗装飛散がなく、風があっても温風でダスト化し周りの車にも付着しない
クリーンボーイにアルバイト君を組み合わせ、大吐出量を実現!
小規模から大規模まで多用になりました
ホッパー付きなので塗料の注ぎ足しなしで作業性アップ
入り隅やクボミも跳ね返らず均一塗装
シャッター・雨樋・コロニアルなど内外装に
標準品の首振り横カップ取り付け可能なHVLPガン SGL-3採用
Nationalの特殊モーター採用!
軽量で取り回し易いエアーホース
低騒音・低電力のスローダウン機構採用
通電スイッチランプ採用
縦吹き、横吹き、丸吹き自由自在!

付属品アルバイト君本体、クリーンボーイ本体、エアレスホース10mと1.5m(肩掛用)、ペイントホース(6.5)10m、流量調節弁、圧送ローラー(レバーガン+PR20本体)、SGL-3、下カップ、横カップ、埋栓質量(kg)5.9出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf//cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5 × 16.5 × 24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする