精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の スプレーガン本体
精和産業の 吸上式スプレーガン
エコファインガン EF-200下カップ(1.3mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13135310
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術
シャッター、雨戸、自動車、家具、板金塗装、部品塗装、木部塗装、鉄骨塗装
広パターンで高い作業性
低飛散、65%以上の粘着効率
仕様
圧力設定:3〜5 kgf/cm
2
(bar)、塗料カップ:上カップ
空気消費量(L/min)
155〜265
カップ容量(mL)
600
エアー接続
1/4"
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100