ホップアップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 13135389 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

花芽分化を助け、花房を充実させ花つきをよくします。
花粉を充実させ着果を促し、果実の肥大を促進させます。
天候不良時などに不足しがちな花芽への栄養を補給します。
使い方
花芽形成期より300〜500倍で5〜7日おきに3回以上葉面散布してください。

用途花芽形成期からの葉面散布で、花つき、着果、果実の肥大など果実の各形成ステージにおいて効果を発揮します。 成分窒素:1、りん酸:6、加里:6、マンガン:0.1、ほう素:0.2、鉄:0.05、銅:0.05、亜鉛:0.05、モリブデン:0.05 容量(kg)1
関連資料:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする