商品レビューを投稿する内容量1個(20kg)注文コード13135425品番-
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
天然のアミノ酸・核酸エキス入り肥料です。
すばやく吸収され、効果が早く現われます。
生育促進、樹勢回復、品質向上に有効です。
使い方
果樹への使い方
収穫後の礼肥、追肥として使用します。
巨峰・ピオーネ・リンゴ・ナシ:落花直後に10アールあたり2~3袋施用します。
おうとう:落花直後に10アールあたり1~2袋施用します。
収穫後の礼肥には10アールあたり2袋の施用も合わせて使用してください。
果菜類への使い方
主に追肥として使用します。
春ナス・秋ナス・露地トマト・露地キュウリ:10アールあたり2袋を1か月に3~4回施用します。
ハウスキュウリ:10アールあたり2袋を1か月に1回施用します。
ハウストマト:10アールあたり1袋を1か月に1回施用します。
葉菜類への使い方
主に元肥として使用します。
窒素成分で元肥基準値の30~50%を施用します。
初期生育を促進させるタイプです。緩効性の元肥と併用してください。
収穫後の礼肥、追肥として使用します。