センターフライス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13135440 品番 CF+16x60
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

右刃・直刃・S軸柄付

用途アリ溝・角度付溝・面取り加工 材質SKH51 刃数6 全長(mm)58 シャンク径(Φmm)10 角度(°)(両角)60 外径(Φmm)16 角度公差(度・分)0/-30'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする