根っこりん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード13135441 品番-
参考基準価格(税別)¥38,390 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

地下部の肥大促進に効果が認められているコリンを含有しています。
根茎菜類(その他玉ねぎ)の収量増加に効果的です。
塊根への光合成産物蓄積を促進する作用があります。
根菜類の肥大に効果的
根菜類の階級をアップさせることで、収量増加につなげることができます。
効果が確認されている作物
肥大効果が確認されている作物は、ダイコン、タマネギ、バレイショ、ニンジン、ゴボウ、カブ、アスパラガス(貯蔵根の重量増加)、ビート、コンニャクイモ、ラッキョウ、ニンニクなどです。
根菜類での根っこりんの効果・使用事例の動画はこちら
イチゴ苗にも効果的
根量が増加し、充実したイチゴ苗を作ることができます。
▼得られる効果
[育苗初期] 親株のランナー発生を促し、苗数の確保
[育苗中期] 根量を増加させ、子苗の充実
[育苗後期] 高温期の根傷み回復、本圃での活着促進
使い方
250倍にうすめて葉面散布してください。
肥大初期(目安:収穫の約1ヶ月〜1ヶ月半前)から肥大期間中に、7〜10日おきをめどに2回葉面散布してください。
※ 肥大効果の面から、収穫2週間前を最終散布日の目安としてください。
アスパラガスについては、黄化期間(刈り取り前の約1ヶ月〜1ヶ月半)にご使用ください。
イチゴは、育苗期に250倍で5〜7日おきに2〜3回葉面散布してください。

用途
根茎菜類(その他玉ねぎ)の地下部の肥大促進・収量増加にお使いください。
アスパラガスは貯蔵根の重量増加にお使いください。
成分窒素:1.5、りん酸:5、加里:3 容量(kg)20
関連資料:(1.26MB)(0.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする