液体ジャンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(6kg) 注文コード 13135450 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,790 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

天然のアミノ酸・核酸入り液肥です。
新鮮な魚から抽出しています。(窒素・りん酸はすべて魚由来のものです)
そのまま吸収されて早く効く速効性エキスです。
根からの吸収が早く、効き目が高いアミノ酸の形態で存在しており、水に希釈しやすくて使いやすい液肥です。
使い方
追肥として
10アールあたり2〜3kgを200〜500倍で灌水施用または灌注します。
樹勢回復、玉伸び促進に
アミノキッポと液体ジャンプをそれぞれ300〜400倍で混用して灌水施用または灌注します。
天候異常時(日照不足、低温)の生育促進に
10アールあたり2〜3kgを200〜400倍で灌水施用または灌注します。

用途
生育促進、品質向上にお使いください。
果樹や果菜などの品質向上、玉伸びにはすぐれた効果を発揮します。
また、なり疲れ防止、生育停滞期の樹勢強化にも有効です。
成分窒素:6、リン酸:1、加里:3 容量(kg)6
関連資料:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする