グリーンセーフプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10kg) 注文コード 13135511 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,990 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。
土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。
海の超微量ミネラルを含んだ液体微量要素複合肥料です。
作物の体内代謝が活発になり、光合成能力が高められます。
作物が丈夫になり、糖度やうまみなど品質が向上します。
苦土の補給による樹勢回復が期待できます。
使い方
(単用)
葉面散布は800〜1000倍にうすめて、5〜7日おきに使用してください。
収穫期には3〜7日おきに葉面散布してください。
灌水施用の場合は1500〜2000倍にうすめて、10日おきに使用してください。
(混用)
葉菜類はメリット青・黄と混用するとさらに効果的です。
結球期および果樹の玉肥大期には、メリット赤と混用してください。
果菜類の果実肥大期は、メリット黄と混用してください。

用途
ミネラル、微量ミネラル、超微量ミネラルの補給にお使いください。
土壌分析、施肥設計に基づく土づくり資材や葉面散布剤メリットなどと組み合わせて使用すると一層その効果を発揮します。
成分苦土:8、マンガン:0.2、ほう素:0.1 容量(kg)10
関連資料:(0.29MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする