画像準備中

傘立て

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 13136256 品番 NK-7210
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

濡れた傘も、これ1台でスッキリ収納
スチールフレームのみで構成されており
通気性がよく、傘を乾かしやすい
機能性を追求したシンプルなデザイン。
仕切りがあることで、傘同士が重ならず出し入れがスムーズに。
受け皿は取り外しが出来るので
汚れが気になったときにすぐにお手入れが可能。
雨傘や日傘、折り畳み傘までが収納できる大容量収納なので
オフィスや店舗はもちろん、ファミリーにもおすすめです。
スリムな9マスタイプと
ワイドな15マスタイプの2サイズ展開。
高さと奥行きが同じなので並べて使うことも可能です。
・受け皿取り外し可能
・組立商品

用途傘立て・アンブレラスタンド・かさ立て・収納・店舗・什器・玄関・傘置き場・エントランス・ファミリー・事務所・家庭用・業務用 仕様組立商品/受け皿取り外し可能 材質金属(鋼)・ポリプロピレン 幅(mm)270 質量(kg)1.3 ホワイト 高さ(mm)430 奥行(mm)295 商品番号NK-7210WH-5 収納本数(本)最大9 塗装粉体塗装 テイストモダン.インダストリアル.ミッドセンチュリー.和風.店舗.オフィス家具

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする