EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136779
品番
CRC+9
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コーナーRカッター
全長(mm)
90
刃数
4枚刃
外径(Φmm)
29
シャンク径(mm)
20
材質
コバルトハイス
用途
R加工
小径(Φmm)
9
R公差(mm)
±0.03