コーナーRカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13136797 品番 CRC+12
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コーナーRカッター

全長(mm)110 刃数4枚刃 外径(Φmm)38 シャンク径(mm)32 材質コバルトハイス 用途R加工 小径(Φmm)12 R公差(mm)±0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする