EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の その他エンドミル
コーナーRカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13136824
品番
CRC+16
参考基準価格(税別)
¥149,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
コーナーRカッター
全長(mm)
110
刃数
4枚刃
外径(Φmm)
48
シャンク径(mm)
32
材質
コバルトハイス
用途
R加工
小径(Φmm)
14
R公差(mm)
±0.03