キッチン 家電下収納 レンジ下収納 ( 引き出し & スライドテーブル ) W50×D37〜61.5×H14cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13136825 品番KAWKPTMWWH
参考基準価格(税別)¥11,350 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

約幅500mmのレンジまで設置可能な、家電下引き出し&スライドテーブルです。
必要なときにサッと引き出して使えるスライドテーブルは、レンジ前後の作業や配膳前の一時置きに便利です。
細かい小物もしっかり収納できる引き出し付きで、キッチン周りをスッキリ整理整頓できます。
引き出しの高さは約9.5cmあるのでコップやカトラリー、ラップなどの小物をたっぷり収納できます。
引き出しは最大約25cm、スライドテーブルは最大約25cm引き出せます。
引き出しはサイドも覆われている設計のため、収納物が横から落ちる心配がありません。
耐荷重は約22kgで、高機能なオーブンレンジも設置できます。
組み立てはスライドテーブルのハンドルのみで、すぐに使用可能です。
※プラスドライバーを準備する必要があります。
底面には滑り止めが付いていて、しっかりと安定します。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容本体×1、スライドテーブル用ハンドル×1、ネジ×2、ワッシャー×2 材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、シリコン、PP 質量(kg)約7.8 ホワイト 耐荷重(kg)天板:約22、天板に2以上載せた場合のスライドテーブル:3・引き出し:3、天板に5以上載せた場合のスライドテーブル:5・引き出し:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370〜615×140(ハンドル含まず)、約500×405〜640×140(ハンドル含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【引出】約480×345×95、【スライドテーブル】約490×250×115 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【天板】約500×365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする