デスクマット マウス対応 ソフトレザー 大型 マウスパッド ズレにくい 900×430×1.7mm 水拭き可

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード13136956 品番MP-XDM04DGY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。
パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。
マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。
幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。
しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。
マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。
裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。
BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。
※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質PVCレザー ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする