サンクリーンボックス#800 150Φキャスター付 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 13137586 品番 64800002GLCCB(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥584,540
販売価格(税別)
531,400
2以上購入で516,400/ 税込 ¥ 568,040
3以上購入で513,600/ 税込 ¥ 564,960
4以上購入で512,200/ 税込 ¥ 563,420
5以上購入で508,300/ 税込 ¥ 559,130
6以上購入で507,800/ 税込 ¥ 558,580

名入れ専用商品です。

種類集積保管庫 名入れあり 種別NO64800002 材質PE グレー 外寸(mm)1300×890×1060 内寸(mm)1200×750×950 サービス分類名入れ
注意
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000
離島数量1につき ¥150,000 / 税込 ¥165,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする