ZCP+8.3 ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎) 13137865

ザグリカッター用パイロット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本案内径(mm)8.3注文コード13137865品番ZCP+8.3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

脱着式パイロット

用途パイロットのみ材質SK4軸径(Φmm)5全長(mm)35案内径(mm)8.3適合径(Φmm)(ザグリ)12-15案内径公差(mm)0/-0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする