EIKO(栄工舎)
ザグリカッター用パイロット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
案内径(mm)
10.5
注文コード
13137917
品番
ZCP+10.5-01
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
案内径
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
脱着式パイロット
用途
パイロットのみ
材質
SK4
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
35
案内径(mm)
10.5
適合径(Φmm)
(ザグリ)16-18
案内径公差(mm)
0/-0.05