サンキャリー 5337-2 青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13137936 品番 80242101BL503(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥259,820
販売価格(税別)
236,200
2以上購入で232,000/ 税込 ¥ 255,200
3以上購入で228,600/ 税込 ¥ 251,460
5以上購入で224,480/ 税込 ¥ 246,928
7以上購入で224,000/ 税込 ¥ 246,400
10以上購入で222,640/ 税込 ¥ 244,904

名入れ専用商品です。

材質PP 質量(kg)4.16 ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載面寸法(mm)542×378 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ゴム車 外寸(mm)557×393×177 床面高さ(mm)152 荷台寸法(幅)(mm)378 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れあり 荷台寸法(奥行)(mm)542 材質(荷台)ポリプロピレン サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする