オーム電機
オーム電機の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
オーム電機の 圧着端子
オーム電機の その他形状圧着端子
閉端接続端子 CE5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(7個)
注文コード
13138888
品番
DZ-CE5/A7
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
電線接続用
2本以上の電線を接続します
安全・確実に接続します
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続端子
使用温度(℃)
-20〜105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)
17
公称断面積(mm
2
)
5.5
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.5〜6.0
注意
※ はんだあげした、より線は使用しないでください
※ 圧着する端子の電線抱合範囲を厳守してください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表